Minischleifband ⌀ 90×100 mm, 337DC, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 568534 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,26 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
788 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 120
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband-⌀ 90 mm
Schleifband Breite 100 mm
Schleifband Länge 289 mm
Herstellerbezeichnung 337DC
3M-Körnungsbezeichnung A160
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568534 120
EAN / GTIN 8718734418580
Herstellernummer 7000067806
Hersteller Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Niederlande, www.danpoort.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Minischleifbänder ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Schleifkorn in definierten Quadern verpresst. Hohe Korndichte für längste Standzeit. Kein Zusetzen durch definierte Kanäle. Gleichbleibendes Oberflächenergebnis über den gesamten Schleifprozess, auch bei dünnen Blechen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570568577 (Bohrung ⌀ 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min−1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb