Fächerschleifwalze Vlies wellenförmig 400

Artikel-Nr.: 568480 400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 400
Schleifmittelunterlage Reinigungsvlies
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Walzen-⌀ 100 mm
Walzenbreite 100 mm
empfohlene Drehzahl 2.800 min-1
Produktart Vlies-Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568480 400
EAN / GTIN 4045197526786
Herstellernummer 568480 400

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Standardabmessung ⌀ 100×100 mm bzw. schmale Ausführung ⌀ 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung ⌀ 19 mm mit Mehrfachkeilnut.
Sinusförmig gelegtes Schleifvlies ohne geschnittene Kante.
Mit Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt.

Verwendung:

Zum ansatzfreien Mattieren und Polieren.

Hinweis:

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen ⌀ 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb