{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnungsvergleich | 280 | |
Schleifmittelunterlage | Reinigungsvlies | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Walzen-⌀ | 100 mm | |
Walzenbreite | 100 mm | |
Bohrungs-⌀ | 19 mm | |
empfohlene Drehzahl | 2.800 min-1 | |
Produktart | Vlies-Fächerschleifwalze |
Artikelnummer | 568477 280 | |
EAN / GTIN | 4062406288310 | |
Herstellernummer | 568477 280 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fächerschleifwalze Vlies (ZA) 280
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
34,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
2
St.
22,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
31,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
empfohlene Drehzahl | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 |
Körnungsvergleich | 280 | 280 | 280 |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | A | A |
Schleifmittelunterlage | Reinigungsvlies | Reinigungsvlies | Reinigungsvlies |
Walzenbreite | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Produktart | Vlies-Fächerschleifwalze | Vlies-Fächerschleifwalze | Vlies-Fächerschleifwalze |