• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satinierbürste INOX-Draht 0,20 mm

Artikel-Nr.: 568435
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
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
Bürsten-⌀ D1 100 mm
Bürstenbreite 70 mm
Bohrungs-⌀ 19 mm
Borstenstärke 0,2 mm
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568435
EAN / GTIN 4017359203613
Herstellernummer 32334819

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Abmessung ⌀ 100×70 mm, Bohrungs-⌀ 19 mm mit Doppelkeilnut.
Gewellter INOX-Draht mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren, Laugen und hohe Temperaturen. Ideal zum Satinieren von Edelstahlblechen.

Verwendung:

Auf Satiniermaschinen mit Distanzringsatz Nr. 568439.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb