• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFPI-E4CF 500-1.0C500R10 IC903 Vollhartmetall-Schruppfräser mit spanabhebenden Schneiden, variabler Teilung und großem Radius an der Vorderkante

Artikel-Nr.: 5680496
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHATTERFREE solid mill line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5680496
EAN / GTIN 7291075286915
Herstellernummer 5680496
L-Nummer L24180 2204

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Nenndurchmesser 0.5″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.023″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Eckenradius (RE): 0.1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Nenndurchmesser: 0.5″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.023″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.02 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb