• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler ABS Borematic im Satz Zoll/Metrisch, 0,5-1″, Komplettsatz

Artikel-Nr.: 568-966
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568-966
EAN / GTIN 4946368636856
Herstellernummer 568-966
L-Nummer L40010 11190

Beschreibung

Beschreibung:

Ein 3-Linien-Innenmessgerät mit Federmechanismus. Jeder Satz enthält ein Messgerät inkl. Messkopf in angegebener Größe. Das ABSOLUTE Borematic bietet Ihnen die folgende Vorteile: Einfache und schnelle Messungen. Titanbeschichteten Stifte sorgen für hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 11 mm. 330 ° drehbare Anzeigeeinheit ermöglicht einfaches Ablesen in jedem Arbeitswinkel. GO / NG Toleranz Beurteilungsfunktion. Eine Funktionssperre schützt vor Veränderungen der Einstellung durch unbefugte.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0,5 - 1
Ziffernschrittwert: 0,00005″ / 0,001 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Werkprüfzertifikat
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 5000 Stunden

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb