• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler ABS Borematic im Satz 12-25 mm, Komplettsatz

Artikel-Nr.: 568-956
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
    Produktart Innenmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 568-956
    EAN / GTIN 4946368636801
    Herstellernummer 568-956
    L-Nummer L40010 7908

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ein 3-Linien-Innenmessgerät mit Federmechanismus. Jeder Satz enthält ein Messgerät inkl. Messkopf in angegebener Größe. Das ABSOLUTE Borematic bietet Ihnen die folgende Vorteile: Einfache und schnelle Messungen. Titanbeschichteten Stifte sorgen für hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 11 mm. 330 ° drehbare Anzeigeeinheit ermöglicht einfaches Ablesen in jedem Arbeitswinkel. GO / NG Toleranz Beurteilungsfunktion. Eine Funktionssperre schützt vor Veränderungen der Einstellung durch unbefugte.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 12 - 25
    Ziffernschrittwert: 0,001 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
    ON/OFF: Ja
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Werkprüfzertifikat
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: ca. 5000 Stunden
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb