• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Borematic 112-125 mm

Artikel-Nr.: 568-375
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
Produktart Innenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568-375
EAN / GTIN 4946368636641
Herstellernummer 568-375
L-Nummer L40010 7670

Beschreibung

Beschreibung:

Diese einzelnen 3-Linien-Innenmessgerät mit Federmechanismus, bieten Ihnen die folgende Vorteile: Einfache und schnelle Messungen durch Federmeschanismus. Titanbeschichtete Messstifte bieten eine hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Um 330° drehbare Anzeigeeinheit erleichtert das Ablesen in jedem Winkel. GO/NG-Toleranzbeurteilungsfunktion.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 112 - 125
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±6 µm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Werkprüfzertifikat
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5000 Stunden

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb