PU-Klettschleifteller 6fach-Lochung 77 mm

Artikel-Nr.: 567874 77
auf Anfrage
Sofort lieferbar
425 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: Polyurethan

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Material Polyurethan
    Außen-⌀ 77 mm
    Gewinde 1/4 Zoll
    Multilochung ja
    maximale Drehzahl 15.000 min-1
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 567874 77
    EAN / GTIN 616026542624
    Herstellernummer 54262

    Beschreibung

    Ausführung:

    PU-Stützteller mit 1/4 Zoll Aufnahme und 6fach-Lochung.

    Passend für:

    Scheiben mit Lochung: 6; ABRANET.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb