Klett-Schleifstreifen ABRANET®, 81×133 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 567845 80
Preis pro 1 Stück (97,27 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,07 € / Stück
    (97,27 € / 1 Quadratmeter)
  • ab 50 Stück
    0,89 € / Stück
    (80,91 € / 1 Quadratmeter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ABRANET®
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 80
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifblatt Breite 81 mm
Schleifblatt Länge 133 mm
Produktart Klett-Schleifpapier

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567845 80
EAN / GTIN 6416868540376
Herstellernummer 5417805080
Hersteller Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in netzartiger Struktur mit tausendfacher Lochung.

Vorteil:

  • Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.
  • Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).
  • Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.
  • Hohe Effektivität − die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.

Verwendung:

ABRANET®-Klettstreifen zur Verwendung auf Schwingschleifern bzw. für den Handeinsatz mit Handschleifblock Nr. 567856.
Schleifen von Lacken, Füller, Primer, (faserverstärkte) Kunststoffe, NE- und Alu-Legierungen, Möbelbauteilen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb