Gitternetz Schleifscheibe 710W 220

Artikel-Nr.: 567814 220
Rabatt
0,80 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 543 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Produktdetails

Technische Daten

Serie 710W
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 220
Schleifmittelunterlage gewebtes Netz
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Herstellerbezeichnung 710W
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567814 220
EAN / GTIN 4054596899834
Herstellernummer 7100251178

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in netzartiger Struktur mit tausendfacher Lochung.
Das präzisionsgeformte Cubitron™ II Schleifkorn kombiniert mit dem innovativen, wellenförmigen Belegungsmuster führt zu maximaler Abtragsleistung, Standzeit und geringster Zusetzneigung.

Vorteil:

  • Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.
  • Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).
  • Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.
  • Hohe Effektivität − die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.

Verwendung:

Ideal für Anwendungen auf sehr harten Werkstoffen wie z. B. UV-Lacke, Primer, Hartholz, gute Eignung auch auf Stahlwerkstoffen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb