Klett-Schleifscheibe ABRANET®, ⌀ 77 mm, Körnung: 240

Artikel-Nr.: 567801 240
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
392 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ABRANET®
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 240
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 77 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567801 240
EAN / GTIN 6416868666540
Herstellernummer 5420305025

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in netzartiger Struktur mit tausendfacher Lochung.

Vorteil:

  • Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.
  • Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).
  • Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.
  • Hohe Effektivität − die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.

Verwendung:

Schleifen von Lacken, Füller, Primer, (faserverstärkte) Kunststoffe, NE- und Alu-Legierungen, Möbelbauteilen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Klett-Schleifscheibe ABRANET®, ⌀ 77 mm, Körnung: 240

Klett-Schleifscheibe ABRANET®, ⌀ 77 mm, Körnung: 240

auf Anfrage
Sofort lieferbar
392 Stück sofort lieferbar
0,87 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
505 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,24 €
ab 50  St.
1,03 €
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 % < 0,1 %
Körnung 240 240
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s 40 m/s
Scheiben-⌀ 77 mm 150 mm
Schleifmittelkurzzeichen A A
Produktart Klett-Schleifscheibe Klett-Schleifscheibe

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb