Klett-Schleifscheibe Netz 400

Artikel-Nr.: 567797 400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,24 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,03 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 400
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 150 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567797 400
EAN / GTIN 4062406297732
Herstellernummer 567797 400

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in netzartiger Struktur mit tausendfacher Lochung.

Vorteil:

  • Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.
  • Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).
  • Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.
  • Hohe Effektivität − die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.

Verwendung:

Schleifen von Lacken, Füller, Primer, (faserverstärkte) Kunststoffe, NE- und Alu-Legierungen, Möbelbauteilen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb