Klett-Schleifscheibe (CER) Hookit 775L Ungelocht, ⌀ 150 mm, Körnung: 220

Artikel-Nr.: 567793 220
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,38 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,15 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 457 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 775L
Schleifmittel Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 220
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 150 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567793 220
EAN / GTIN 50051125870899
Herstellernummer 7100064274

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit stabilem Filmträger. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzten.

Vorteil:

  • Gleichmäßigeres Schliffbild durch hervorragende Kornabstützung.
  • Verbesserte Reißfestigkeit bei Kantenbelastung.

Verwendung:

Trocken und nass einsetzbar auf Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.
Präzisionsschleifkorn Cubitron™ II mit Vorteil auf großen Flächen (Blechbearbeitung) durch schnelleren Abtrag und gleichmäßigeres Oberflächenfinish.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Klett-Schleifscheibe (CER) Hookit 775L Ungelocht, ⌀ 150 mm, Körnung: 220

Klett-Schleifscheibe (CER) Hookit 775L Ungelocht, ⌀ 150 mm, Körnung: 220

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 457 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,38 €
ab 50  St.
1,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 663 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
0,52 €
ab 100  St.
0,43 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
0,72 €
ab 50  St.
0,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 430 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
0,71 €
ab 100  St.
0,59 €
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Körnung 220 220 220 220
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s 40 m/s 40 m/s 40 m/s
Scheiben-⌀ 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Schleifmittelkurzzeichen Keramik A A A
Produktart Klett-Schleifscheibe Klett-Schleifscheibe Klett-Schleifscheibe Klett-Schleifscheibe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb