Klett-Schleifscheibe (CER) Galaxy Multilochung, ⌀ 150 mm, Körnung: 2000

Artikel-Nr.: 567787 2000
Rabatt
1,14 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    0,86 € 1,14 € / Stück
  • ab 50 Stück
    0,72 € 0,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Galaxy
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 2.000
Schleifmittelunterlage Polyamid-Gewebe
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 150 mm
Aufnahme Klett
Staubabsaugung möglich ja
Lochbild Multifit-Lochung
Herstellerbezeichnung GALAXY
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567787 2000
EAN / GTIN 6416868554519
Herstellernummer FY6M105095

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mirka® Galaxy, das neue, innovative Schleifmittel verbindet Effektivität mit langer Lebensdauer ohne Zusetzen, dank eines neuen, selbstschärfenden Keramikkorns und seiner Multifit-Lochung. Das blaue Keramikkorn bleibt dauerhaft scharf, da es sich bei der Anwendung durch seine Struktur bricht und somit einen selbstschärfenden Effekt aufweist. Mirka® Galaxy nutzt das neue Mirka Multifit-Konzept – durch die optimale Loch-platzierung kann das Schleifmittel auf jeder Maschine beliebig eingesetzt werden, ohne dass eine spezielle Ausrichtung notwendig ist. Das Multifit-Lochmuster bildet die perfekte Balance aus langer Standzeit und Staubabsaugung. Die Mirka® Galaxy-Reihe basiert auf dem Trägermaterial Polyesterfilm mit Beschichtung und ist erhältlich im kompletten Kornbereich von grober 40er Körnung bis hin zur feinen 2000er Körnung. Mirka® Galaxy ist das ideale Allrounder-Produkt und kann sowohl auf weichen als auch auf harten Oberflächen genutzt werden.
Mit stabilem Filmträger. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen.

Vorteil:

  • Lange Lebensdauer ohne Zusetzen, staubabweisend, geringer Verschleiß der Keramikkörner.
  • Selbstschärfender Effekt durch automatisches brechen seiner Struktur – Entstehung von neuen Kanten.
  • Mirka® Galaxy nutzt das neue Multifit-Lochmuster und erhält somit die perfekte Balance aus langer Standzeit und Staubabsaugung.
  • Längere Lebensdauer durch eine Antihaftbeschichtung, welche Staub optimal abweist. Mit dieser Beschichtung bleibt der Staub nicht am Schleifmittel und sorgt somit gemeinsam mit dem Multifit-Lochmuster für eine bessere Staubabsaugung.
  • Gleichmäßigeres Schliffbild durch hervorragende Kornabnutzung.
  • Verbesserte Reißfestigkeit bei Kantenbelastung.

Verwendung:

  • Lacke
  • Gips / Spachtel
  • Plastik
  • Spachtelmasse
  • Grundierung
  • Mineralwerkstoff
  • Weichholz / Nadelholz
  • Edelstahl
  • Stahl
  • Synthetische Materialien
  • Furnier
  • Spanplatten
  • Kunststoffe
  • Glasfaser
  • Hartholz
  • MDF / HDF
  • Weicher Stahl / Carbon
  • NE-Metalle
  • Entlacken
  • Lackschliff

Trocken und nass einsetzbar auf Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.
Hochwertiges selbstschärfendes Keramik-Schleifkorn (CER), offene Streuung. Universell einsetzbar für Grob-, Zwischen- und Endschliff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb