Klett-Polierpad, weich, Scheiben-⌀: 32mm

Artikel-Nr.: 567722 32

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,26 € / Stück
  • ab 25 Stück
    1,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
898 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad weich
Scheiben-⌀ 32 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
empfohlene Drehzahl 1.500 min-1 - 1.700 min-1
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567722 32
EAN / GTIN 4062406569259
Herstellernummer 567722 32

Beschreibung

Ausführung:

Filzscheiben zum Polieren vorgeschliffener Flächen in Verbindung mit Polierpasten Nr. 555740 und 552420 UNI. Die bedruckte Seite dient zur Aufnahme auf dem Stützteller.
Hergestellt aus reiner Schafwolle. Für schnellere Polierergebnisse und geringere Hologrammbildung im Vergleich zu Kunstfaserprodukten.

Verwendung:

Für die Politur von Lacken und Metallen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb