• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 178x8x22,23 mm gekröpft AC30N BASIC Guss

Artikel-Nr.: 567352
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567352
EAN / GTIN 9003175673520
Herstellernummer 567352

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Werkzeug wurde für die Anwendung auf allen Gusswerkstoffen entwickelt und eignet sich speziell für Putzarbeiten. Die BASIC Schruppscheibe besitzt eine hohe Formstabilität ist bereits bei geringem Anpressdruck schnittig und langlebig.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : AC 30 N- BF
  • Abmessung (D x U x H): 178 x 8 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 8 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Gutes Verhältnis zwischen Schnittigkeit und Lebensdauer
  • Bereits bei geringem Anpressdruck ist die Scheibe aggressiv und komfortabel in der Handhabung

Verwendung:

  • Geeignet für die Anwendung auf allen Gusswerkstoffen, insbesondere für das Gussputzen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb