Vlies-Kompaktscheibe 150

Artikel-Nr.: 567005 150

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,24 € / Stück
  • ab 5 Stück
    22,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 150
Feinheitsgrad mittel
Härtegrad mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Ausführung 6 A medium
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 60 m/s
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567005 150
EAN / GTIN 4067263516682
Herstellernummer 567005 150

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verpresstes Faservlies mit harzgebundenem Schleifkorn ermöglicht Abtragen und Finishen in einem Schritt.
Mittelharte Ausführung mit erhöhter Aggressivität und Kantenstabilität. Für allgemeine Entgratarbeiten, leichtes Abtragsschleifen mit feinem Oberflächenfinish.

Verwendung:

Zur Flächen- und Kantenbearbeitung auf Winkelschleifern (empfohlene Drehzahl 6000 min-1).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb