Polier-Fächerscheibe (Filz) 115 mm

Artikel-Nr.: 566976 115

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    30,00 € / Stück
  • ab 2 Stück
    25,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Nichteisen- und Buntmetalle
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheiben-⌀ 115 mm
Härtegrad weich
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Lamellenhöhe 20 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Nichteisen- und Buntmetalle
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Polierfächerscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566976 115
EAN / GTIN 4045197721280
Herstellernummer 566976 115

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Senkrecht auf einem Fiberglasteller aufgestellte Filzlamellen (Höhe 20 mm) ermöglichen höchste Flexibilität und Kühlung im Polierprozess.

Verwendung:

Zum Auspolieren von Edelstahl und NE-Metallen in Kombination mit Polierpaste Nr. 555740.
Anwendung mit verringerter Arbeitsgeschwindigkeit (ca. 1500 min-1).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb