Polierscheibe (SiC) 800

Artikel-Nr.: 566970 800

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    32,52 € / Stück
  • ab 5 Stück
    27,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 30

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Formbeschreibung flach
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    optimiert für Werkstoff INOX; Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 30 m/s
    Produktart Polierscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 566970 800
    EAN / GTIN 4045197973337
    Herstellernummer 566970 800

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Elastische Polyurethan-Polierscheiben mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

    Verwendung:

    Zur Bearbeitung größerer Oberflächen. Durch nachfolgende Verwendung der einzelnen Körnungen lassen sich feine Spiegelglanzoberflächen erzeugen. Keine Polierpaste erforderlich.
    Feine Spiegelglanzoberfläche.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb