• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 2104 I8UN IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für amerikanische Gewinde (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Artikel-Nr.: 5669473
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5669473
    EAN / GTIN 7291075375251
    Herstellernummer 5669473
    L-Nummer L24290 121

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm, Gewindesteigung (TP) 3.175 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

    Merkmal:

    • Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm
    • Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewindesteigung (TP) 3.175 mm
    • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb