• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EBI-E4L 375-750/1.1C375CF IC902 4-schneidige Kugelkopffräser mit 38°-Spirale und variabler Steigung für die Schruppbearbeitung harter Werkstoffe. Vollnutfräsen - bis zu 2XD.

Artikel-Nr.: 5669431
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5669431
EAN / GTIN 7291075357615
Herstellernummer 5669431
L-Nummer L24180 2199

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Kugelfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Nenndurchmesser 0.375″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Eckenradius (RE): 0.187″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Nenndurchmesser: 0.375″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1.1″

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb