• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECI-H4S 312-312C312CFE2.5 IC608 Schaftfräser mit 4 Schneiden, unterschiedlichen Spiralwinkeln und ungleicher Teilung für vibrationsarme Bearbeitung

Artikel-Nr.: 5669386
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Tec Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5669386
EAN / GTIN 7291075362763
Herstellernummer 5669386
L-Nummer L24180 2122

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.312″ ,Nenndurchmesser 0.312″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.312″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.012″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Nenndurchmesser: 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.312″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 36 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.002 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 0.31″

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Tec Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb