{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SC-DH | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnungsvergleich | 180 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Herstellerbezeichnung | SC-DH | |
Ausführung | A medium | |
Farbe | rot | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | |
Produktart | Schleifvlies |
Artikelnummer | 566935 180 | |
EAN / GTIN | 4046719011179 | |
Herstellernummer | 7000068208 |