Schleifvlies-Klettscheibe SC-DH, ⌀ 125 mm, Körnungsvergleich: 100

Artikel-Nr.: 566925 100

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,80 € / Stück
  • ab 20 Stück
    4,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 775 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SC-DH
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 125 mm
Herstellerbezeichnung SC-DH
Ausführung A coarse
Farbe braun
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566925 100
EAN / GTIN 4046719061075
Herstellernummer 7000067961

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965).

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965.
Zum Finishen, Mattieren, Überblenden mit deutlicher Rautiefenreduzierung sowie für leichte Reinigungs- (z. B. Entfernen von Anlauffarben) und Entgratarbeiten.

Hinweis:

Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. 567705ff.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schleifvlies-Klettscheibe SC-DH, ⌀ 125 mm, Körnungsvergleich: 100

Schleifvlies-Klettscheibe SC-DH, ⌀ 125 mm, Körnungsvergleich: 100

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 775 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,80 €
ab 20  St.
4,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 462 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,24 €
ab 20  St.
3,53 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 376 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
5,06 €
ab 10  St.
4,22 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
6,30 €
Ausführung A coarse A coarse A coarse A coarse
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Feinheitsgrad grob grob grob grob
Körnungsvergleich 100 100 100 100
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s 40 m/s 40 m/s 50 m/s
Scheiben-⌀ 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Schleifmittelkurzzeichen A A A A

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb