• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECSH06028C10 0.6ISO IC903 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von ISO-Innengewinden aus gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 5669232
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5669232
EAN / GTIN 7291075221411
Herstellernummer 5669232
L-Nummer L24210 304

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 2.75 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 0.6 mm, Gewinde Nenndurchmesser M3.5, Gewinde Nenndurchmesser M3.5, Gewindegrösse M3.5, Gewindegrösse M3.5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 2.75 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.6 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M3.5
  • Nutzlänge (LU) 10 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb