• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC-A2 040-050/20C6R.3H55 IC702 Schaftfräser mit 2 Schneiden, 30° Spirale und Eckenradius für die Bearbeitung von Rippen und Stegen in gehärteten Werkstückstoffen bis 65 HRC

Artikel-Nr.: 5669182
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5669182
    EAN / GTIN 7291075358926
    Herstellernummer 5669182
    L-Nummer L24180 354

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 55 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Eckenradius (RE) 0.3 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 4 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.02 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.006 mm/tooth
    • Halsdurchmesser (DN) 3.85 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 55 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 20 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb