• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC-A2 020-030/16C6R.3H55 IC702 Schaftfräser mit 2 Schneiden, 30° Spirale und Eckenradius für die Bearbeitung von Rippen und Stegen in gehärteten Werkstückstoffen bis 65 HRC

Artikel-Nr.: 5669157
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5669157
EAN / GTIN 7291075358681
Herstellernummer 5669157
L-Nummer L24180 1377

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 2 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 55 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Eckenradius (RE) 0.3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 2 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.01 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.004 mm/tooth
  • Halsdurchmesser (DN) 1.95 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 16 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb