• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC-A2 030-045/12C6H45 IC702 Schaftfräser mit 2 Schneiden, 30° Spirale und Eckenradius für die Bearbeitung von Rippen und Stegen in gehärteten Werkstückstoffen bis 65 HRC

Artikel-Nr.: 5669113
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5669113
    EAN / GTIN 7291075022803
    Herstellernummer 5669113
    L-Nummer L24180 1815

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 3 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 3 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.03 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.015 mm/tooth
    • Halsdurchmesser (DN) 2.85 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 12 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb