Schleifvlies-Klettscheibe (CER) PN-DH 100

Artikel-Nr.: 566908 100

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,04 € / Stück
  • ab 25 Stück
    4,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
509 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie PN-DH
    Schleifmittel Keramikschleifkorn (CER)
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnungsvergleich 100
    Feinheitsgrad grob
    Schleifmittelunterlage Nylonvlies
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 125 mm
    Herstellerbezeichnung PN-DH
    Ausführung A coarse
    Farbe braun
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 566908 100
    EAN / GTIN 4064035038069
    Herstellernummer 7100274227

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Lacke
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965).
    Universelles und leistungsfähiges Nylonvlies kombiniert mit präzisionsgeformten Keramikschleifkorn (CER) für einen hohen Abtrag und eine lange Lebensdauer.

    Verwendung:

    Zum Finishen, Mattieren, Überblenden mit deutlicher Rautiefenreduzierung sowie für leichte Reinigungs- (z. B. Entfernen von Anlauffarben) und Entgratarbeiten.
    Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965.

    Hinweis:

    Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. 567705ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb