• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HCD.500-100-2T08 IC908 Auswechselbare Fräsköpfe zum Zentrieren und Fasen

Artikel-Nr.: 5668984
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Einschraubfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5668984
EAN / GTIN 7291075163865
Herstellernummer 5668984
L-Nummer L24060 410

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 1.5 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 10.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 22.7 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC) 1.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 14.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 22.7 mm
  • Profilwinkel (PRFA) 140 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 40 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb