• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP LNMT 0604 ER IC830 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Plunger

Artikel-Nr.: 5668908
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANGPLUNGE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5668908
    EAN / GTIN 7291075289954
    Herstellernummer 5668908
    L-Nummer L23910 544

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 6.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.84 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 4.06 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.6 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 6.5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.84 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 4.06 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb