• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECF120-02/100-4T06 IC908 Auswechselbare Fräsköpfe zum Fasen und Senken (kein Zentrieren)

Artikel-Nr.: 5668643
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Einschraubfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5668643
    EAN / GTIN 7291075173697
    Herstellernummer 5668643
    L-Nummer L24060 295

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidendurchmesser (DC) 2 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 2.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 19.65 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Schneidendurchmesser (DC) 2 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.3 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 13 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 19.65 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb