• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECF120-08/375-4T06 IC908 Auswechselbare Fräsköpfe zum Fasen und Senken (kein Zentrieren)

Artikel-Nr.: 5668620
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5668620
    EAN / GTIN 7291075173673
    Herstellernummer 5668620
    L-Nummer L24060 816

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Modulare Fräsköpfe
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.079″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.083″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Gesamtlänge (OAL): 0.774″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.079″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/8″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.083″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Funktionslänge (LF): 0.512″
    • Gesamtlänge (OAL): 0.774″
    • Einstellwinkel (KAPR): 30 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb