• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECF60-12/500-4T08 IC908 Auswechselbare Fräsköpfe zum Fasen und Senken (kein Zentrieren)

Artikel-Nr.: 5668619
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5668619
EAN / GTIN 7291075173666
Herstellernummer 5668619
L-Nummer L24060 819

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.118″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.256″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 0.963″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.118″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.256″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 0.65″
  • Gesamtlänge (OAL): 0.963″
  • Einstellwinkel (KAPR): 60 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb