{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Härtegrad | weich | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | |
empfohlene Drehzahl | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | |
Produktart | Grobreinigungsvlies |
Artikelnummer | 566757 115 | |
EAN / GTIN | 4067263046875 | |
Herstellernummer | 566757 115 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Reinigungsscheibe (A) 115 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 407 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 |
Formbeschreibung | flach | flach | flach |
maximale Drehzahl | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 | 60 | 60 |
Scheiben-⌀ | 115 | 115 | 115 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | SiC | SiC |
Produktart | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies |