{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Härtegrad | hart | |
Feinheitsgrad | sehr grob | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | |
empfohlene Drehzahl | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 10.000 min-1 | |
Produktart | Grobreinigungsvlies |
Artikelnummer | 566750 125 | |
EAN / GTIN | 4045197566133 | |
Herstellernummer | 566750 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Grobreinigungsscheibe (SiC) 125 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 625 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 165 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
empfohlene Drehzahl | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 |
Feinheitsgrad | sehr grob | sehr grob |
Formbeschreibung | flach | flach |
Härtegrad | hart | mittel − hart |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 | 60 |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | SiC |