• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECD 08065D17 24UN IC908 Kurze, linke Vollhartmetall-Gewindefräser zum Bohren und Fasen von UN-Gewinden

Artikel-Nr.: 5667205
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667205
EAN / GTIN 7291075450484
Herstellernummer 5667205
L-Nummer L24210 31

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewinde Nenndurchmesser 5/16-1/2, Gewinde Nenndurchmesser 5/16-1/2, Gewindegrösse 5/16-1/2, Gewindegrösse 5/16-1/2, Gewinde pro Zoll (TPI) 24 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser 5/16-1/2
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 24 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 17 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb