• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECD 0805C14 28UN IC908 Kurze, linke Vollhartmetall-Gewindefräser zum Bohren und Fasen von UN-Gewinden

Artikel-Nr.: 5667204
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5667204
    EAN / GTIN 7291075450477
    Herstellernummer 5667204
    L-Nummer L24210 29

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewinde Nenndurchmesser 1/4-3/8, Gewinde Nenndurchmesser 1/4-3/8, Gewindegrösse 1/4-3/8, Gewindegrösse 1/4-3/8, Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.4 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewinde Nenndurchmesser 1/4-3/8
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″
    • Nutzlänge (LU) 14.5 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb