Fiberscheiben-Stützteller TURBO PAD 3 hart/gerippt, Außen-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 566688 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad hart
Außen-⌀ 115 mm
Gewinde M14
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566688 115
EAN / GTIN 4018875763858
Herstellernummer 776385
Hersteller VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Beschreibung

Ausführung:

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.
Harter, nicht verformbarer Fiberscheiben-Stützteller. Auflagefläche fein gerippt zur optimalen Kornabstützung im Kanten- und Flächenschliff. Spezialkunststoff mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit. Ideal für grobe Schleif- und Schrupparbeiten in Körnung 36 bis 60.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb