Fiberscheibe XF 870 (CER) 60

Artikel-Nr.: 566660 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,11 € / Stück
  • ab 50 Stück
    2,59 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie XF870
    Schleifmittel Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE)
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 60
    Schleifmittelunterlage Fiberscheibe
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 180 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 8.488 min-1
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 566660 60
    EAN / GTIN 4018875312766
    Herstellernummer 731792

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
    VSM XF 870 Fiberscheibe mit sehr hoher und aggressivster Schleifleistung, hervorragende Standzeit. Kühler Schliff. Beste Eignung für sämtliche Stähle, hochwarmfeste Ni-Legierungen und CrNi-Stähle.
    Kornart: Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE).

    Verwendung:

    Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 6670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb