{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung ZF714 | |
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 80 | |
Schleifmittelunterlage | Fiberscheibe | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 180 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.488 min-1 | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566630 80 | |
EAN / GTIN | 4018875380994 | |
Herstellernummer | 738099 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fiberscheibe ZF 714 Zirkonkorund (ZA), ⌀ 180 mm, Körnung: 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 117 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
1,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
530 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
Scheiben-⌀ | 180 mm | 180 mm |
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelunterlage | Fiberscheibe | Vulkanfiber |
Produktart | Fiberscheibe | Fiberscheibe |