{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung ZF714 | |
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 120 | |
Schleifmittelunterlage | Fiberscheibe | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566530 120 | |
EAN / GTIN | 4018875997437 | |
Herstellernummer | 799743 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fiberscheibe ZF 714 Zirkonkorund (ZA), ⌀ 125 mm, Körnung: 120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 133 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 126 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Körnung | 120 | 120 |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | 12.200 min-1 |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | Stahl |
Scheiben-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Schleifmittelunterlage | Fiberscheibe | Vulkanfiber |
Produktart | Fiberscheibe | Fiberscheibe |