{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cubitron™II | |
Schleifmittel | Cubitron™ II | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 60 | |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
Herstellerbezeichnung | 982 C | |
optimiert für Werkstoff | Stahl; Guss; Nichteisen- und Buntmetalle | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566480 60 | |
EAN / GTIN | 50051141276231 | |
Herstellernummer | 7000028194 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fiberscheibe Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 120 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
2,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 117 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | Stahl; Guss; Nichteisen- und Buntmetalle | Stahl |
Schleifmittel | Cubitron™ II | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | A |
Produktart | Fiberscheibe | Fiberscheibe |