Fiberscheibe (CER) 787C, ⌀ 178 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 566479 36
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,52 € / Stück
  • ab 25 Stück
    3,77 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 904 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Aluminium
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 787C
Schleifmittel Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Aluminium
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fiberscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566479 36
EAN / GTIN 50076308897326
Herstellernummer 7100099257
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das zusätzlich aufgebrachte Schleifhilfsmittel sorgt für einen kühlen Schliff ohne Anlauffarben und vermindert das Zusetzen auf schmierenden Materialien.
Das präzisionsgeformte Hochleistungsschleifkorn in 3M™ Produkten besteht aus definierten, keramischen Dreiecken, die optimal ausgerichtet auf der Schleifunterlage angeordnet sind. Stark erhöhte Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit und gleichmäßigem Oberflächenfinish.
Extrem reißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
Hochleistungs Fiberscheibe mit offener Streuung.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Edelstahl, Alu, Titan und Nickellegierungen.
Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566690 / 566692. Das schnittige Schleifkorn ermöglicht ein angenehmes, ergonomisches Arbeiten mit geringem Anpressdruck. Mit der hohen Abtragsleistung sind 3M™ Fiberscheiben zugleich eine echte Alternative zu Schrupp- und Fächerschleifscheiben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb