{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | 787C | |
Schleifmittel | Keramikkorn | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Aluminium | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566477 80 | |
EAN / GTIN | 50076308897388 | |
Herstellernummer | 7100099254 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fiberscheibe (CER) 787C, ⌀ 115 mm, Körnung: 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 614 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
1,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 461 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Aluminium | Stahl |
Schleifmittel | Keramikkorn | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | A |
Produktart | Fiberscheibe | Fiberscheibe |