Fiberscheibe (CER) 782C 36

Artikel-Nr.: 566472 36

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,50 € / Stück
  • ab 25 Stück
    2,08 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 781 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stahl; Guss; Nichteisen- und Buntmetalle
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie 782C
    Schleifmittel Keramikkorn
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    Herstellerbezeichnung 782C
    optimiert für Werkstoff Stahl; Guss; Nichteisen- und Buntmetalle
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 566472 36
    EAN / GTIN 50076308897159
    Herstellernummer 7100099576

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das präzisionsgeformte Hochleistungsschleifkorn in 3M™ Produkten besteht aus definierten, keramischen Dreiecken, die optimal ausgerichtet auf der Schleifunterlage angeordnet sind. Stark erhöhte Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit und gleichmäßigem Oberflächenfinish.
    Extrem reißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
    Hochleistungs Fiberscheibe mit offener Streuung.

    Verwendung:

    Zur Bearbeitung von Stahl und Nichteisenmetallen.
    Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566690 / 566692. Das schnittige Schleifkorn ermöglicht ein angenehmes, ergonomisches Arbeiten mit geringem Anpressdruck. Mit der hohen Abtragsleistung sind 3M™ Fiberscheiben zugleich eine echte Alternative zu Schrupp- und Fächerschleifscheiben.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb