Fiberscheibe Actirox AF 799 (CER) 36

Artikel-Nr.: 566449 36

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,42 € / Stück
  • ab 50 Stück
    5,35 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
900 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl; Guss
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Actirox
    Schleifmittel Keramikkorn
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 36
    Schleifmittelunterlage Vulkanfiber
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 180 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    optimiert für Werkstoff Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl; Guss
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 566449 36
    EAN / GTIN 4018875878644
    Herstellernummer 787864

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
    Spitzentyp VSM Actrirox AF 799 Fiberscheiben mit höchster und aggressivster Schleifleistung. Kühler Schliff und hervorragende Standzeit.
    Kornart: 100% geometrisch geformtes VSM Keramikkorn.

    Verwendung:

    Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 6670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb