{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Actirox | |
Schleifmittel | Keramik-ZA-Mischkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 60 | |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | Aluminium; INOX | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566442 60 | |
EAN / GTIN | 4018875585375 | |
Herstellernummer | 758537 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fiberscheibe Actirox AF 890 (CER), ⌀ 115 mm, Körnung: 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 245 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
2,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 117 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | Aluminium; INOX | Stahl |
Schleifmittel | Keramik-ZA-Mischkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | A |
Produktart | Fiberscheibe | Fiberscheibe |