{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KF708 | |
Schleifmittel | Halbedelkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 50 | |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Aufnahme | Roloc™ Schnellwechselsystem | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
Herstellerbezeichnung | VSM KF 708 | |
passend für Schnellwechselsystem | Roloc™ | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566400 50 | |
EAN / GTIN | 4018875992890 | |
Herstellernummer | 727817 |